3.5X14 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390480 3.5X14 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390480 3.5X14 SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂 14390480

SC-3ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14390480 品番 3.5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,757
販売価格(税別)
6,143
長さ(mm)14 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.73 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする