画像準備中

FA用ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 寸法(mm2)0.15 注文コード14394470 品番BEL-BEAR20276 3CX26AWG(0.15SQ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は寸法・内容量など210種類から選べます 他の種類を見る

・FA向け屈曲用定格制御、信号ケーブル
・摺動屈曲、捻回、左右屈曲に対応
・摺動屈曲試験、±90°左右屈曲試験、垂直360°捻回試験実施済み
・UL、CEに対応
・耐油、耐熱、難燃
・柔軟
・耐紫外線、耐薬品性
・ROHS2,REACHおよびCE指令

用途FA向け屈曲用定格制御、信号用ケーブル 直径(Φmm)シース:4、絶縁:0.97 定格電圧(V)AC30 許容電流(A)2.3 絶縁体厚さ(mm)0.24 導体抵抗(Ω/km)(20℃)130 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)30/0.08 導体径(mm)直径Φ0.5 標準質量(kg/km)21.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)500 寸法(mm2)0.15 条長(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする