4X32 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14396868 4X32 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14396868 4X32 SC-4ステン(+)Aサラ 大阪魂 14396868

SC-4ステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14396868 品番 4X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,957
販売価格(税別)
7,234
長さ(mm)32 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする