商品

K40(13mm) Composite Strap Composite Strap 14398749 K40(13mm) Composite Strap Composite Strap 14398749 K40(13mm) Composite Strap Composite Strap 14398749 K40(13mm) Composite Strap Composite Strap 14398749 K40(13mm) Composite Strap Composite Strap 14398749 K40(13mm) Composite Strap Composite Strap 14398749

Composite Strap

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2巻) ベルト幅(mm)13 材質ポリエステル 注文コード14398749 品番K40(13mm)
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合バンド幅・ベルト幅・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。

用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定 材質ポリエステル ベルト幅(mm)13 長さ(m)1100
注意
※コンポジットストラップは、専用のバックルと引き締め機が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする