75584 アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野 14399169

 

75584 アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野 14399169
75584 アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野 14399169
75584 アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野 14399169

アルミ 長型品名差 S 80(10組入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード14399169品番75584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x20本

材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法A(mm)80寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)68寸法B(mm)20寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
注意
※0.4mm(ハガキの厚さ)までのものが差し込めます。
※机、ロッカー、引出し、トランク、下足箱等のネーム入に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする