リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 受皿
フラワーリングポット用プレート 5号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14399695
品番
MA-3280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径11.7cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
48
寸法(cm)
Φ15×3.2