リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 受皿
レドンドフラワーポット用根腐れ防止プレート 5号
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14399781
品番
MA-3252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ポットと合わせてご使用いただける、根腐れ防止プレート。〇底の凸形状で通気性がよく根腐れを防ぎます。底の直径13.6cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
52
寸法(cm)
Φ16.1×2.6