3/22より値下げ!現場を応援
リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 受皿
フラワーリングポット用プレート 6・7号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14399939
品番
MA-3284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
値下げ
¥
99
バスケットに入れる
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径14.2cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
66
寸法(cm)
Φ18×3.8