リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 鉢・ポット
フラワーリングポット 5号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400061
品番
MA-3262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質
ポット:ポリプロピレン
色
モスイエロー
質量(g)
87
容量(L)
【土】1.2
寸法(cm)
Φ15.4×10.6