リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 鉢・ポット
レドンドフラワーポット 4号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400097
品番
MA-3240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スリムで飽きのこないスマートなデザインのポット。根腐れ防止プレートとセットでご使用いただけます。自分流にリメイクが可能。
材質
ポット:ポリプロピレン
色
モスブラウン
容量(mL)
670
質量(g)
76
寸法(cm)
Φ10.7×9.5