リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 受皿
フラワーリングポット用プレート 8号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400219
品番
MA-3290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径16.4cmまでの植木鉢に適しています。
材質
プレート:ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
83
寸法(cm)
Φ21×4.4