フラワーリングポット 7号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14400438 品番 MA-3269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。

材質ポット:ポリプロピレン モスグリーン 質量(g)154 容量(L)【土】3.5 寸法(cm)Φ21.4×14.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする