ベジタブル&フラワー ガーデンポット8号

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 テラコッタ 注文コード14400535 品番MA-4187
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

野菜や花などを育てるのに最適なポット。3か所に便利な穴が開いていて市販の支柱をビニタイで簡単に固定できます。

材質ポリプロピレン 質量(kg)0.41 テラコッタ 容量(L)【土】8 寸法(cm)Φ26.8×23.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする