リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 鉢・ポット
ベジタブル&フラワー ガーデンポット8号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400578
品番
MA-4189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
野菜や花などを育てるのに最適なポット。3か所に便利な穴が開いていて市販の支柱をビニタイで簡単に固定できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.41
色
グレー
容量(L)
【土】8
寸法(cm)
Φ26.8×23.8