リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 鉢・ポット
ベジタブル&フラワー ガーデンポット10号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400596
品番
MA-4190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
野菜や花などを育てるのに最適なポット。3か所に便利な穴が開いていて市販の支柱をビニタイで簡単に固定できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.63
色
テラコッタ
容量(L)
【土】15
寸法(cm)
Φ32.8×31