リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの プランター
ベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
14400761
品番
MA-4182
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
野菜や花などを育てるのに最適なプランター。水はけ穴・目皿付き。別売りの「プランター520用支柱・防虫ネットセット」を使えば害虫を寄せ付けず作物を守ります。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.94
色
アイボリー
容量(L)
【土】27
寸法(cm)
34.5×52×26