大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
サビナイBステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14400788
品番
2.6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,978
販売価格(税別)
¥
20,889
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.72
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5.2
寸法k+f(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧