リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの 鉢・ポット
給水式ポット360型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400858
品番
MA-4211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
色
アイボリー
容量(L)
【土】15【水(トレー)】3
寸法(cm)
Φ36×35