リブプラス
リブプラスの プランター・鉢
リブプラスの 鉢・プランター・ポット
リブプラスの プランター
ベジタブル&フラワー ガーデンプランター720型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14400919
品番
MA-4184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
野菜や花などを育てるのに最適なプランター。水はけ穴・目皿付き。別売りの「プランター720用支柱・防虫ネットセット」を使えば害虫を寄せ付けず作物を守ります。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.45
色
テラコッタ
容量(L)
【土】48
寸法(cm)
40×72×26