3/22より値下げ!現場を応援

MA-4202 給水式プランター500型 リブプラス 14400998 MA-4202 給水式プランター500型 リブプラス 14400998 MA-4202 給水式プランター500型 リブプラス 14400998

給水式プランター500型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14400998 品番 MA-4202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。

材質ポリプロピレン アイボリー 質量(g)990 容量(L)【土】20【水(トレー)】5 寸法(cm)50×31.5×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする