リブプラス
リブプラスの ガーデンチェアー
ボタニカルスタイル フィールドカートジュニア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14401041
品番
MA-2222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
座って下の草取やプランターの手入れが楽な姿勢で出来る高さに設計されています。
材質
本体・蓋・タイヤ・トレー/ポリプロピレン、シャフト・プッシュナット/鉄
質量(kg)
1.27
色
ブラウン
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
36×25.5×20