曜日別特売
MA-2203 ボタニカルスタイル フラワースタンド 3段600 リブプラス 14401059

MA-2203 ボタニカルスタイル フラワースタンド 3段600 リブプラス 14401059
MA-2203 ボタニカルスタイル フラワースタンド 3段600 リブプラス 14401059
MA-2203 ボタニカルスタイル フラワースタンド 3段600 リブプラス 14401059

ボタニカルスタイル フラワースタンド 3段600

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード14401059品番MA-2203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

中型・大型タイプの3段式フラワースタンド。3段式なので狭いスペースでもたくさんの鉢花を飾る事が出来ます。工具不要で簡単に組み立てが出来ます。使用目安/4号鉢の鉢花では9個~12個、棚板奥行/約16cm

材質ポリプロピレン質量(kg)1.41ブラウン寸法(cm)60×49×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14401059
2025-10-16
用途: 植木を置く
その他業種

安定した場所に置けば、問題なく複数のプランターや植木鉢が置ける。省スペースで思うより多くの植物を育てることができるので便利。屋外に置いているため、雨風に晒されながらどれだけもつかという耐久性が気になる。また、X状になる部品の真ん中に留める小さな丸いパーツ(留め具?)がパチっとハマらずゆるゆるで、これで本当に留まっているのか?と気になったが、使用上そこまで問題はなさそう。園芸に役立っていることは間違いない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする