大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ツヤケシクロステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14401181
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,332
販売価格(税別)
¥
6,665
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.63
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧