3.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402066 3.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402066 3.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14402066

ツヤケシクロステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14402066 品番 3.5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,091
販売価格(税別)
10,992
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする