画像準備中

スミチューブF(Z)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード14402407 品番スミチューブF(Z) 40X0.5X50M 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

北米の安全規格に適合する
汎用的な難燃チューブ(105℃定格)
規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
柔軟
RoHS10物質対応済み

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
規格
UL224
認定ファイルNo.E48762
カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939
温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1
電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度
機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
(登録No.F-STS3-009〜F-STS3-012)
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 〜 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする