SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット HDD4TB 注文コード14402450 品番SC-DZ88K-1B-500A-4HD
参考基準価格(税別)¥91,810 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はHDDなど5種類から選べます 他の種類を見る

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 HDD4TB 防塵防水性能IP66 スピーカー対応 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/1台
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする