大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SC-3ステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14402958
品番
4.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,156
販売価格(税別)
¥
13,778
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.93
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.55
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧