画像は幅95mmです。実際のパッケージとは異なる場合がございます。

0.02x135x200x3本 透明マルチ 住化積水フィルム 14405049 0.02x135x200x3本 透明マルチ 住化積水フィルム 14405049

透明マルチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 14405049 品番 0.02x135x200x3本
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。

用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。 厚さ(mm)0.02 長さ(m)200 幅(cm)135 質量(1本)4.968
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。北海道/沖縄/離島を除く本州のみとなります。工事現場、配送トラックが入れない場所への配送は不可です。輸送傷などはその場で荷受け拒否、受取後の返品不可です。荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。常時在庫がありますが、大口受注や在庫切れの場合は次回生産を別途ご連絡させて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする