画像は幅95mmです。実際のパッケージとは異なる場合がございます。
住化積水フィルム
住化積水フィルムの ビニールハウス・温室
住化積水フィルムの 農ビ・農PO
黒マルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
14405128
品番
0.02x95x100x7本
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。
用途
マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
100
幅(cm)
95
質量(1本)
1.748
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。北海道/沖縄/離島を除く本州のみとなります。工事現場、配送トラックが入れない場所への配送は不可です。輸送傷などはその場で荷受け拒否、受取後の返品不可です。荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。常時在庫がありますが、大口受注や在庫切れの場合は次回生産を別途ご連絡させて頂きます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません