大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
サビナイBステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14405286
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,806
販売価格(税別)
¥
13,460
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧