タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接ケミカル
タイムケミカルの スパッタ付着防止剤
タイムケミカルの 母材用
寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
14405661
品番
W-20K
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応
一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。
水性タイプのスパッタ付着防止剤です。
塗布面積は約40m
2
/kgです。
適合
2〜3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)
タイプ
水溶型
分類
直接塗装用
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリアー
対象鋼材
軟鋼及び高張力鋼
塗布面積(m
2
/kg)
40
危険物の類別
非危険物
特性
寒冷地用 標準型
関連資料:
(0.16MB)
注意
※試験結果は、メーカー試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません