※製品画像

PM-50W-3M ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 14405828 PM-50W-3M ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 14405828 PM-50W-3M ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 14405828 PM-50W-3M ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 14405828

ポリママルチテープSTRONG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14405828 品番 PM-50W-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。

用途
ガス漏れ
エア漏れ
蒸気漏れ
液漏れ
水漏れ
各種漏えい補修
※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。
材質シリコーン 形状山形 幅(mm)50 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50〜200 主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性 グリーン購入法適合
関連資料:カタログ(1.43MB)
注意
※ご使用の前に施工動画をご確認願います
※一般工業用途以外には使用しないで下さい。
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※ポリママルチテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする