※製品画像
信越ポリマー
信越ポリマーの 補修材
信越ポリマーの 多用途補修材
シリコパテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14405846
品番
シリコパテ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途
配管のピンホール穴の補修
管と継ぎ手の段差埋め補修
エアーホースの劣化による漏れ補修
配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。
幅(mm)
25
色
オレンジ
使用温度範囲(℃)
:-40〜180
長さ(cm)
40
主成分
シリコーン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
カタログ(1.31MB)
注意
※ご使用の前に施工動画をご確認願います
※シリコパテの施工は、人体の安全性を十分確保しながら行ってください。
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。
商品説明動画
参考になった