製品参考画像

ICF152GVA ICFガスケット コスモ・テック 14405889 ICF152GVA ICFガスケット コスモ・テック 14405889

ICFガスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14405889 品番 ICF152GVA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

真空規格・各種汎用継手部品

使用圧力大気圧〜10^-5Pa 寸法A(mm)121 寸法B(mm)116 主要材質バイトン(R) 最高使用温度(℃)200 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法T(mm)3 ICF152

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする