大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
SC-4ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14406370
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,415
販売価格(税別)
¥
4,014
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧