大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SC-4ステン(+)Aマル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14407639
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,829
販売価格(税別)
¥
10,754
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
2.03
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧