大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14408908
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,141
販売価格(税別)
¥
14,674
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧