4X12 SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408951 4X12 SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408951 4X12 SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408951

SC-4ステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14408951 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,845
販売価格(税別)
16,223
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする