4X55 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409495 4X55 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409495 4X55 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409495

ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14409495 品番 4X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740
長さ(mm)55 十字穴番号2 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする