4X60 ブラックステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411096 4X60 ブラックステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411096 4X60 ブラックステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411096

ブラックステン(+)Aトラス D8コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14411096 品番 4X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,067
販売価格(税別)
7,334
長さ(mm)60 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)1.83 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする