5X12 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411349 5X12 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411349 5X12 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411349

サビナイBステン(+)Aアプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14411349 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,712
販売価格(税別)
10,647
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする