大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
サビナイBステン(+)Aアプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14411367
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,660
販売価格(税別)
¥
11,509
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧