大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
サビナイBステン(+)Aアプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14411577
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,397
販売価格(税別)
¥
7,634
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧