大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
サビナイBステン(+)AアプセットB12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14411839
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
寸法Q(mm)
3.86
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧