8X35 ジオメットステン(+)Aアプセット B12 大阪魂 14411866 8X35 ジオメットステン(+)Aアプセット B12 大阪魂 14411866 8X35 ジオメットステン(+)Aアプセット B12 大阪魂 14411866

ジオメットステン(+)Aアプセット B12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14411866 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,146
販売価格(税別)
15,587
長さ(mm)35 十字穴番号3 呼び径8 寸法d(mm)8.2 山数(25.4mmに付き)9 寸法S(mm)12 寸法e(mm)13.1 寸法Q(mm)3.86 寸法k(mm)5 寸法m(mm)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする