4X20 SC-3ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412216 4X20 SC-3ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412216 4X20 SC-3ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412216

SC-3ステン(+)Aサラ D7コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14412216 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,729
販売価格(税別)
9,754
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmにつき)16 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする