大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
GB ステン(+)Aサラ D7コアタマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14412451
品番
4X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,285
販売価格(税別)
¥
5,714
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧