4X10 ホワイトステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14412977 4X10 ホワイトステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14412977 4X10 ホワイトステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂 14412977

ホワイトステン(+)Aナベ WH=10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14412977 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,682
販売価格(税別)
11,529
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.03 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 寸法dc(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする