大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ホワイトステン(+)Aナベ WH=12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14413458
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,171
販売価格(税別)
¥
12,883
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧