大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
BKステン(+)Aトラス WH=12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14414018
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,328
販売価格(税別)
¥
12,116
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.4
寸法dc(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧